Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 39CF07 Χάλυβας από κράμα μανδρελίου με βίδες μήκους 3-9/64 ιντσών | AH8YPQ

WESTWARD 39CF07 Χάλυβας από κράμα μανδρελίου βίδας μήκους 3-9/64 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8YPQ Μοντέλο: 39CF07

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€28.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα Μάντρελ
Ταιριάζει με το εμπορικό σήμαΔυτικός
Τύπος λαβήςΝ/Α
Υλικό κεφαλήςΚράμα χάλυβα
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Συνολικό μήκος3 9 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 39CF07 Χάλυβας από κράμα μανδρελίου βίδας μήκους 3-9/64 ιντσών
€28.15 /μονάδα