Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 38RV87 Bit Impact 1/4 ιντσών Shank Torx (R) T10 Μήκος 2 ιντσών | AH8GHM

WESTWARD Μήκος 38RV87 κρούσης 1/4 ίντσας Στέλεχος Torx(R) T10 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GHM Μοντέλο: 38RV87

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ ισχύος
Μέθοδος εφαρμογήςΕπίπτωση
Στυλ BitTorx (R)
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
ΥλικόS2 Steel
Συνολικό μήκος2"
Μέγεθος σημείουT10
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.71
Μήκος πλοίου (cm)12.5
Πλάτος πλοίου (cm)4.7
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Hex Shank Μέγεθος: 1/4 "
    • Shank Style: Hex Power Drive
    • Μονό άκρο / διπλό άκρο: μονό άκρο
    • Αξιολόγηση επιπτώσεων: Ναι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σημείουPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD 38RV88 Bit Impact 1/4 ιντσών Shank Torx (R) T27 Μήκος 2 ιντσών | AH8GHN 38RV88T271€3.15
WESTWARD 38RV89 Bit Impact 1/4 Shank Torx (R) T25 2 L PK5 | AH8GHP 38RV89T255€6.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Μήκος 38RV87 κρούσης 1/4 ίντσας Στέλεχος Torx(R) T10 2 ίντσες
€3.15 /μονάδα