Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 36A220 Συνδυασμός Wrnch 1-1 / 8in 15-13 / 16 Inch Συνολικό μήκος | AC6RNH

WESTWARD 36A220 Συνδυαστικό κλειδί 1-1/8 in 15-13/16 ίντσες Συνολικό μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6RNH Μοντέλο: 36A220

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδυαστικό κλειδί
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Γωνία κεφαλήςΠτυχία 15
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος15 13 / 16 "
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.125 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)39.62
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός πόντωνΌφσετΤιμή
WESTWARD 36A286 Συνδυασμός Wrnch 1-1 / 8in 15-13 / 16 Inch Συνολικό μήκος | AC6RRC 36A2866Πτυχία 15€40.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 36A220 Συνδυαστικό κλειδί 1-1/8 in 15-13/16 ίντσες Συνολικό μήκος
€42.76 /μονάδα