Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 34E328 Συνδυαστικό κλειδί Ratchet 1-3/4 Inch Full Polish | AC6LNJ

WESTWARD 34E328 Συνδυαστικό κλειδί Ratchet 1-3/4 Inch Full Polish

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6LNJ Μοντέλο: 34E328

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€240.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΟχι
Μέγεθος κεφαλής1-3 / 4 "
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 6
Αριθμός οδοντωτών δοντιών60
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος24 7 / 32 "
αντιστρέφονταςΟχι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος1.75mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925
Ύψος πλοίου (cm)4.32
Μήκος πλοίου (cm)60.2
Πλάτος πλοίου (cm)8.13
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 34E325 Ratchet Combination Wrench 1-1 / 2 ίντσες Πλήρης στιλβωτική | AC6LNF 34E32519 11 / 16 "1.5 "€165.89
WESTWARD 34E326 Γαλλικό κλειδί καστάνιας 1-11/16 ιντσών Πολωνικό | AC6LNG 34E32624 7 / 32 "1-11 / 16 "€226.68
WESTWARD 34E327 Κλειδί συνδυασμού καστάνιας 1-13 / 16 ιντσών Πολωνικά | AC6LNH 34E32725.375 "1-13 / 16 "€172.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 34E328 Συνδυαστικό κλειδί Ratchet 1-3/4 Inch Full Polish
€240.08 /μονάδα