WESTWARD 32H849 Ενδιάμεσο στήθος 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 Μαύρο | AC6ACG

WESTWARD 32H849 Ενδιάμεσο στήθος 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6ACG Μοντέλο: 32H849

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€293.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνδιάμεσο στήθος
Μέγεθος τροχίσκου5 "x 2"
Τύπος τροχίσκουΡουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
διαμόρφωσηΚεντρική τράπεζα: 22-5 / 8W x 14-13 / 16D, (2) 2H, (1) 2-15 / 16H
Βάθος16-15 / 16 "
Χωρητικότητα συρταριού80 λίβρες
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Gaugeαπό 20 έως 22
HandlesΣωληνοειδής πλευρά
Ύψος10.625 "
Αξιολόγηση φορτίου240 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΕσωτερική κλειδαριά κλειδαριάς, κυλινδρική
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών3
Αριθμός λαβών2
Αριθμός Ράφων0
Χωρητικότητα αποθήκευσης2287 cu. σε.
Πλάτος26 5 / 16 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςEVA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.8205
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)73.66
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδίαση λαβήςΧρώμα σώματοςΧρώμαΎψοςΑξιολόγηση φορτίουΣύστημα κλειδώματοςΧωρητικότητα αποθήκευσηςΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 32H848 Ενδιάμεσο στήθος 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 Κόκκινο | AC6ACF 32H848Πτυσσόμενη πλευρά-Red10.625 "240 λίβρεςΕσωτερική κλειδαριά κλειδαριάς, κυλινδρική2287 cu. σε.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 32H850 Ενδιάμεσο στήθος 26-5 / 16 x 18 x 10-5 / 8 Μπλε | AC6ACH 32H850Πτυσσόμενη πλευρά-Μπλε10.625 "240 λίβρεςΕσωτερική κλειδαριά κλειδαριάς, κυλινδρική2287 cu. σε.26 5 / 16 "€293.84
WESTWARD 48RJ72 Ελαφρύ στήθος, κόκκινο, 4 συρτάρια, μεσαίο, 9-5/8" Ύψος | AX3MDM 48RJ72πλαστικός-Red9.625 "165 λίβρεςΚλειδαριά σωληνοειδούς κλειδιού1348 cu. σε.26.38 "€178.28
RFQ
WESTWARD 49EV14 Ενδιάμεσο στήθος, με επίστρωση πούδρας κόκκινο, ελαφρύ, πλάτος 42 ιντσών, βάθος 19 ίντσες | CH6KCT 49ΕV14-RedΚόκκινο με επικάλυψη πούδρας--Κλειδωμένο7203 cu.in.-€600.53
RFQ
WESTWARD 49EV15 Ενδιάμεσο στήθος, με επίστρωση πούδρας μαύρο, ελαφρύ, πλάτος 42 ιντσών, βάθος 19 ίντσες | CH6KCU 49ΕV15-ΜαύρηΜαύρο επικαλυμμένο με σκόνη--Κλειδωμένο7203 cu.in.-€600.53
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 32H849 Ενδιάμεσο στήθος 26-5/16 x 18 x 10-5/8 Μαύρο
€293.84 /μονάδα