WESTWARD 32EY95 Υδραυλικός σέρβις Jack 2.5 τόνοι | AH3HBX

WESTWARD 32EY95 Hydraulic Service Jack 2.5 τόνους

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3HBX Μοντέλο: 32EY95

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€296.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική υποδοχή σέρβις
Διάμετρος τροχού τροχού.1.75 "
Μήκος πλαισίου21.75 "
λαβή Μήκος46.125 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
ανυψωτικής ικανότητας2-1/2 τόνος.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης19.25 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης5.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος λειτουργίαςΧειροκίνητο
Αύξηση ισχύος4-3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.38
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)37.85
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΤύπος λειτουργίαςΑνασυρόμενο μήκοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Μήκος πλαισίουλαβή ΜήκοςΤιμή
WESTWARD 13X030 Υδραυλικό Jack Truck Axel 22 τόνοι | AA6GER 13X03022 "--Αέρας8.5 "-22 "47.375 "€1,286.33
WESTWARD 13X031 Υδραυλικό φορτηγό Jack Axel 30 τόνοι | AA6GET 13X03118 "--Αέρας11 "-22 "40.875 "€1,629.59
WESTWARD 13X032 Υδραυλικός γρύλος γρήγορης ανύψωσης 3.5 τόνοι | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Χειροκίνητο4"2.25 "30.875 "49.875 "€535.05
Εγχειρίδιο WESTWARD 1ZKX5 Hydraulic Jack 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Χειροκίνητο-3.875 "55 "40.625 "€3,431.52
Εγχειρίδιο WESTWARD 1ZKX6 Hydraulic Service Jack 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Χειροκίνητο-2.25 "55.625 "40.625 "€1,416.31
WESTWARD 1ZKX9 Υδραυλική υπηρεσία Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Air / Εγχειρίδιο-3.875 "55 "42.125 "€2,242.20
Γρύλος φορτηγών WESTWARD 3W929 | AD2XQG 3W92919.625 "--Αέρας--21.5 "47.375 "€974.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 32EY95 Hydraulic Service Jack 2.5 τόνους
€296.64 /μονάδα