Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 31MA39 Pry Bar Carbon Steel Silver μήκους 31-7/8 ιντσών | AH3FPJ

WESTWARD 31MA39 Pry Bar Carbon Steel Silver μήκους 31-7/8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH3FPJ Μοντέλο: 31MA39

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€36.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚατσαβίδι Λαβή Pry Bar
ΧρώμαΑσημένιο
Διάμετρος5 / 8 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος31.875 "
συνολικό πλάτος5 / 8 "
Υποκατηγορία Pry BarPry Bars
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)82.3
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 31MA36 Pry Bar Carbon Steel Silver μήκους 28 ιντσών | AH3FPG 31ΜΑ3628 "€29.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 31MA39 Pry Bar Carbon Steel Silver μήκους 31-7/8 ιντσών
€36.50 /μονάδα