Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BELDEN NB-UJ1500X3 / 4KB Universal Bore 3/4 Inch Alloy Steel | AD4CJR 41D821

BELDEN NB-UJ1500X3/4KB Γενική οπή αρμού 3/4 ιντσών από κράμα χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CJR Μοντέλο: NB-UJ1500X3/4KBΣταυρός: 41D821
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
€508.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Οπή3 / 4 "
ΚατασκευήΚράμα χάλυβα
ΥπηρεσίεςΡουλεμάν με βελόνες
GrooveΒασική συγκράτηση εκκίνησης
Κέιγουεϊ3/16 x 3/32 "
Εκτός Dia.1.5 "
Συνολικό μήκος4.25 "
Βίδα κανονίσματος1 / 4-20
Standard Bore3 / 4 "
Στατική ροπή διακοπής (In.-Lb.)1780
ΧαρακτηριστικάΚέιγουεϊ
Που χρησιμοποιείται γιαΕφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.639
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8483604000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠου χρησιμοποιείται γιαΟπήΚατασκευήΥπηρεσίεςΚέιγουεϊΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΧαρακτηριστικάΤιμή
BELDEN NB-UJ750X3 / 8 Universal Bore 3/8 Inch Alloy Steel | AD4CHZ 41D805 NB-UJ750X3 / 8Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.3 / 8 "Κράμα χάλυβαΡουλεμάν με βελόνες-3 / 4 "2 11 / 16 "Σκέτη€291.35
BELDEN SS-NB-UJ750X3 / 8 Universal Bore 3/8 Inch Ss | AD4CJA 41D806 SS-NB-UJ750X3 / 8Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΡουλεμάν με βελόνες-3 / 4 "2 11 / 16 "Σκέτη€330.83
BELDEN NB-UJ1000x1 / 2 Ανοξείδωτο κράμα 1/2 ιντσών | AD4CJB 41D807 NB-UJ1000x1 / 2Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.1 / 2 "Κράμα χάλυβαΡουλεμάν με βελόνες-1"3.375 "Σκέτη€380.22
BELDEN SS-NBUJ1000X1 / 2 Universal Bore 1/2 Inch Ss | AD4CJC 41D808 SS-NBUJ1000X1 / 2Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλιΡουλεμάν με βελόνες-1"3.375 "Σκέτη€435.99
BELDEN NB-UJ1250X5 / 8 Universal Bore 5/8 Inch Alloy Steel | AD4CJD 41D809 NB-UJ1250X5 / 8Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.5 / 8 "Κράμα χάλυβαΡουλεμάν με βελόνες-1.25 "3.75 "Σκέτη€385.15
BELDEN SS-NBUJ1250X5 / 8 Διαφορετικός σύνδεσμος γενικής χρήσης 5/8 ίντσες Ss | AD4CJE 41D810 SS-NBUJ1250X5 / 8Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.5 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΡουλεμάν με βελόνες-1.25 "3.75 "Σκέτη€445.86
BELDEN NB-UJ1500X3 / 4 Ανοξείδωτο κράμα 3/4 ιντσών γενικής σύνδεσης | AD4CJF 41D811 NB-UJ1500X3 / 4Εφαρμογές με μέγιστες γωνίες λειτουργίας έως 45 μοίρες και υψηλότερο σ.α.λ.3 / 4 "Κράμα χάλυβαΡουλεμάν με βελόνες-1.5 "4.25 "Σκέτη€426.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BELDEN NB-UJ1500X3/4KB Γενική οπή αρμού 3/4 ιντσών από κράμα χάλυβα
€508.57 /μονάδα