Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 31MA17 Pin Punch Barrel 9/16 ίντσα | AG2MUY

WESTWARD 31MA17 Pin Punch Barrel 9/16 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2MUY Μοντέλο: 31MA17

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
ΚατασκευήΜαύρο οξείδιο, κράμα χάλυβα
Υπηρεσίες1 τεμάχιο, κατεργασμένο με ακρίβεια, έδαφος
Hex1-1 / 16 "
Μήκος8"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή9 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΒαρέλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8205595560

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Σκληρυμένος χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHexΜέγεθος συμβουλήΤιμή
WESTWARD 31MA15 Pin Punch Barrel 7/16 ίντσα | AG2MUW 31ΜΑ1513 / 16 "7 / 16 "€15.28
WESTWARD 31MA16 Pin Punch Barrel 1/2 ίντσα | AG2MUX 31ΜΑ1615 / 16 "1 / 2 "€22.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 31MA17 Pin Punch Barrel 9/16 Inch
€21.45 /μονάδα