WESTWARD 31CE55 Κυλινδρικό ερμάριο 34-1 / 3 ίντσες πλάτος 39-1 / 3 ίντσες Ύψος | AH3BVJ

WESTWARD 31CE55 κυλιόμενο ντουλάπι 34-1/3 ίντσας πλάτος 39-1/3 ίντσα Ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH3BVJ Μοντέλο: 31CE55

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€775.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλιόμενο ντουλάπι
Μέγεθος τροχίσκου4 "x 2"
Τύπος τροχίσκου(2) Διορθώθηκε, (2) Περιστρέψτε με φρένο
Υλικό τροχού τροχούΠολυπροπυλένιο
ΧρώμαRed
διαμόρφωση27 "Roller Cabinet, (2.95) 1Η, (6.06) 2Η
Βάθος19.5 "
Χωρητικότητα συρταριού66 λίβρες
Χρώμα συρταριούRed
Παρουσιάσεις συρταριώνΡουλεμάν, Πλήρης επέκταση
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
GaugeΣώμα: 21, Συρτάρι: 24
Ύψος39 5 / 16 "
Αξιολόγηση φορτίου660 λίβρες
Σύστημα κλειδώματοςΈνα σετ κλειδώματος και κλειδιού
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός συρταριών3
Αριθμός Ράφων0
Χωρητικότητα αποθήκευσης10,813 cu. σε.
Πλάτος34 5 / 16 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΠολυπροπυλένιο, MDF

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 60.39
Ύψος πλοίου (cm)101.6
Μήκος πλοίου (cm)76.96
Πλάτος πλοίου (cm)58.93
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαρουσιάσεις συρταριώνΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΑξιολόγηση καθηκόντωνφινίρισμαGaugeΎψοςΑξιολόγηση φορτίουΤιμή
WESTWARD 32H852 Κυλινδρικό ερμάριο 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Κόκκινο | AC6ACJ 32H852Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,171.96
WESTWARD 32H853 Κυλινδρικό ντουλάπι 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Μαύρο | AC6ACK 32H853Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,171.96
WESTWARD 32H854 Κυλινδρικό ερμάριο 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Μπλε | AC6ACL 32H854Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,171.96
WESTWARD 32H855 Κυλινδρικό ερμάριο 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Κόκκινο | AC6ACM 32H855Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,221.58
WESTWARD 32H856 Κυλινδρικό ερμάριο 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Μαύρο | AC6ACN 32H856Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,221.58
WESTWARD 32H857 Κυλινδρικό ντουλάπι 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Μπλε | AC6ACP 32H857Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039 13 / 16 "1540 λίβρες€1,221.58
WESTWARD 32H888 Κυλινδρικό ντουλάπι 26 x 18 x 39-7 / 16 ίντσες κόκκινο | AC6ADB 32H888Ρουλεμάν5 2 x "Ρουλεμάν κυλίνδρων, (2) Σταθερό με κλειδαριά, (2) Περιστρεφόμενο-Γυαλιστερό παλτό σε σκόνηΣυρτάρια: 18, σώμα: 2039.437 "1320 λίβρες€1,174.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 31CE55 κυλιόμενο ντουλάπι 34-1/3 ίντσας πλάτος 39-1/3 ίντσα Ύψος
€775.28 /μονάδα