WESTWARD 30RZ27 Grease Gun Μπαταρία Powered 14 Oz. | AF9RHP

WESTWARD 30RZ27 Grease Gun Battery Power 14 Oz.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9RHP Μοντέλο: 30RZ27

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€365.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσύρματο λιπαντικό όπλο
Μέγεθος μπαταρίας1.5 Ah
Τύπος μπαταρίαςΝι-Καντ
Μαζική χωρητικότητα16 ουγκιά
Χωρητικότητα κασέτας14 ουγκιά
Συμπλήρωση λιπαντικούΚασέτα, αναρρόφηση, χύμα
Τύπος γράσουΈως NLGI # 2
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα30 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας6000 psi
Τύπος επέκτασης ακροφυσίουFlex σωλήνα
Μήκος εργαλείου16.75 "
Χρώμα σωλήναΜαύρη
Τάση19.2
Ένταση ανά λεπτό3 fl. oz.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.695
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)55.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.93
Κωδικός ΕΣ9026102040

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται μπαταρία / Bare Tool: Περιλαμβάνεται μπαταρία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 30RZ27 Grease Gun Battery Power 14 Oz.
€365.93 /μονάδα