Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 30PA88 ESD Long Nose Plier 5-13 / 16 ιντσών Smooth | AH2XPU

WESTWARD Πένσα μακράς μύτης 30PA88 ESD 5-13/16 ιντσών λεία

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2XPU Μοντέλο: 30PA88
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
€57.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεγάλη μύτη Plier
Ικανότητα κοπής / υλικόΔεν Διευκρινίζεται
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου1.625 "
Πλάτος γνάθου15 / 32 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1-15 / 16 "
Συνολικό μήκος5 13 / 16 "
Επιστροφή την άνοιξηΝαι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης3 / 32 "
Τάση τάσηςΔεν έχει αξιολογηθεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)22.1
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Καλώδιο σύρματος: Όχι
    • Μη πάρκινγκ: Όχι
    • Μόνωση / Μη μονωμένη: Μη μονωμένη
    • ESD Safe: Ναι
    • Πλευρικός κόφτης: Όχι
    • Wire Stripper: Όχι
    • Τύπος άρθρωσης: Στερεό
    • Επιφάνεια λαβής: Ομαλή
    • Το 30PA88 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 30PA87

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΔυνατότητα TetherΠλάτος άκρηςΤάση τάσηςΤιμή
WESTWARD 1UKJ9 Πένσα μακράς μύτης 6-3 / 8 2 Σαγόνι | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAΜπλε6.375 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 8 "Κανένας€39.59
WESTWARD 1UKK2 Πένσα μακράς μύτης 8-1/5 2-7/16 Σιαγόνα | AB3NLK 1ΚΚ22.5 "13/64 ", 1241 MPAΜπλε8 1 / 5 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 16 "Κανένας€42.45
WESTWARD 1YXJ3 Πένσα μόνωσης βελόνας με μόνωση 8-1 / 8 In | ΑΒ4ΜΗΗ 1YXJ32.25 "Δεν ΔιευκρινίζεταιΚόκκινο κίτρινο8.125 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 4 "1000V€40.50
WESTWARD 3WY56 Insulat. Πένσα μύτης βελόνας 6 ίντσας 2 ιντσών σαγόνι | AD2ZBR 3 WY561.156 "Δεν ΔιευκρινίζεταιΚόκκινο κίτρινο6"ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 8 "Κανένας€58.88
WESTWARD 53JW96 Long Nose Plier, 1/8" Ευρεία μύτη, 3-7/8" μήκος γνάθου | AX3MLZ 53JW962"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜαύρη13.5 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 8 "Δεν έχει αξιολογηθεί€44.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Πένσα μακράς μύτης 30PA88 ESD 5-13/16 ιντσών λεία
€57.71 /μονάδα