Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1UKK2 Πένσα μακράς μύτης 8-1/5 2-7/16 Σιαγόνα | AB3NLK

WESTWARD 1UKK2 Πένσα μακριά μύτη 8-1/5 2-7/16 Σαγ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3NLK Μοντέλο: 1UKK2
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
€42.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαχαιριές μαχαιριού
Ικανότητα κοπής / υλικό13/64 ", 1241 MPA
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Κάμψη γνάθουΠτυχία 0
Μήκος γνάθου2.437 "
Τύπος γνάθουΟδοντωτό
Πλάτος γνάθου3 / 8 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου2.5 "
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος8 1 / 5 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης3 / 16 "
Τάση τάσηςΚανένας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα μύτης (ευθεία)
    • Πλευρικός κόπτης (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΔυνατότητα TetherΠλάτος άκρηςΤάση τάσηςΤιμή
WESTWARD 1UKJ9 Πένσα μακράς μύτης 6-3 / 8 2 Σαγόνι | AB3NLH 1UKJ92"1/16 ", 1241 MPAΜπλε6.375 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 8 "Κανένας€39.59
WESTWARD 1YXJ3 Πένσα μόνωσης βελόνας με μόνωση 8-1 / 8 In | ΑΒ4ΜΗΗ 1YXJ32.25 "Δεν ΔιευκρινίζεταιΚόκκινο κίτρινο8.125 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 4 "1000V€40.50
WESTWARD 3WY56 Insulat. Πένσα μύτης βελόνας 6 ίντσας 2 ιντσών σαγόνι | AD2ZBR 3 WY561.156 "Δεν ΔιευκρινίζεταιΚόκκινο κίτρινο6"ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 8 "Κανένας€58.88
WESTWARD 30PA88 ESD Long Nose Plier 5-13 / 16 ιντσών Smooth | AH2XPU 30PA881-15 / 16 "Δεν ΔιευκρινίζεταιΜπλε5 13 / 16 "ΝαιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)3 / 32 "Δεν έχει αξιολογηθεί€57.71
WESTWARD 53JW96 Long Nose Plier, 1/8" Ευρεία μύτη, 3-7/8" μήκος γνάθου | AX3MLZ 53JW962"Δεν ΔιευκρινίζεταιΜαύρη13.5 "ΟχιΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)1 / 8 "Δεν έχει αξιολογηθεί€44.36
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1UKK2 Πένσα μακριά μύτη 8-1/5 2-7/16 Σαγ
€42.45 /μονάδα