WESTWARD 2YND5 Height Gage Electronic 0-18 In | AC4DBJ

WESTWARD 2YND5 Height Gage Electronic 0-18 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4DBJ Μοντέλο: 2YND5Σταυρός: 4LA97

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,225.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΎψος μετρητής
Ακρίβεια+/- 0.002 "
ΒάσηΜαντεμένια
ΜπαταρίαCR2032
ΚατασκευήΑτσάλι
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΜηχανισμόςΤροχός τροφής
Σειρά0 έως 18"/0 έως 450 mm
Ανάλυση0.0005 "/ 0.01 mm
ΧαρακτηριστικάΗλεκτρονικό Ψηφιακό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.265
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ9031808085
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Βίδα (Clamp Lever Locks Scriber σε οποιαδήποτε θέση)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑκρίβειαΣειράΤιμή
WESTWARD 2YND4 Height Gage Electronic 0-12 In | AC4DBH 2YND4+/- 0.0015 "0 έως 12"/0 έως 300 mm€906.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2YND5 Height Gage Electronic 0-18 In
€1,225.69 /μονάδα