Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2UFJ5 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #23 | AC3KWY

WESTWARD 2UFJ5 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #23

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3KWY Μοντέλο: 2UFJ5
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
€0.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.154 "
Τύπος διάστασηςΜέγεθος καλωδίου
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Μήκος αυλακιού2"
ΒαθμόςΒαρέως
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος3.125 "
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Τύπος σημείουΣημείο διαχωρισμού
Σανκ Ντία.0.154 "
Μέγεθος#23

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 2UFG4 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #4 | AC3KWC 2UFG40.209 "2.5 "3.75 "0.209 "#4€3.64
WESTWARD 2UFJ6 Εργαλείο κοπής μαύρο υψηλής ταχύτητας χάλυβα μαύρο οξείδιο # 24 | AC3KWZ 2UFJ60.152 "2"3.125 "0.152 "#24€0.37
WESTWARD 2UFJ8 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #26 | AC3KXB 2UFJ80.147 "1.875 "3"0.147 "#26€2.70
WESTWARD 2UFJ9 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #27 | AC3KXC 2UFJ90.144 "1.875 "3"0.144 "#27€2.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2UFJ5 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel Black Oxide #23
€0.37 /μονάδα