Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 2LPN7 Shut Off 2 Way Ght Rezimar | AC2NZH

WESTWARD 2LPN7 Shut Off 2 Way Ght Rezimar

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2NZH Μοντέλο: 2LPN7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπενεργοποιώ
σύνδεσηΓκ
Περιγραφή ζεύξης2 Way
ΥλικόRezimar (TM)
Μέγιστη. Πίεση60 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-50 βαθμούς έως 275 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)14.48
Πλάτος πλοίου (cm)12.19
Κωδικός ΕΣ8481805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 2LPN7 Shut Off 2 Way Ght Rezimar
€34.87 /μονάδα