Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 29VX21 Σετ συντήρησης τρύπας 13 τεμ. | AF9EQX

WESTWARD 29VX21 Κιτ συντήρησης πριονιού οπής 13 τεμ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EQX Μοντέλο: 29VX21

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€108.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ τρύπας συντήρησης
Σχεδιασμός ArborΔεν περιλαμβάνονται
Μέγιστη. Βάθος κοπής1.5 "
Αριθμός κομματιών13
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 4" L
Στυλ πίσσαςΜεταβλητή πίσσα και θετική γκανιότα
Εύρος μεγεθών3/4" to 2-1/2"
Μέγεθος κνήμης7/16 "Εξάγωνο
Δόντια ανά ίντσα4/6
Μέγεθος νήματος1/2-20 and 5/8-18
Υλικό δοντιώνΔιμέταλλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ8202990000

Λεπτομέρειες:

    • Αντικατάσταση Arbor No. 29VU95, 29VU99 ή 29VX02
    • ,
    • Αντικατάσταση πιλοτικού τρυπανιού: Όχι. 29VU93
    • ,
    • Saw Sizes Included:3/4", 7/8", 1-1/8", 1-3/8", 1-1/2", 1-3/4", 2", 2-1/4" and 2-1/2"

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 29VX21 Κιτ συντήρησης πριονιού οπής 13 τεμ
€108.52 /μονάδα