Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 29VU93 Πιλοτικό τρυπάνι από χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AF9EQA

WESTWARD 29VU93 Πιλοτικό τρυπάνι από χάλυβα υψηλής ταχύτητας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9EQA Μοντέλο: 29VU93

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιλοτικό τρυπάνι
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Συνολικό μήκος4"
Μέγεθος πιλοτικού τρυπανιού1/4 "dia. X 4" L
Σχήμα κνήμηςΣτρογγυλή κνήμη
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207502055

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΤιμή
WESTWARD 29VX08 Πιλοτικό τρυπάνι από χάλυβα υψηλής ταχύτητας | AF9EQM 29VX083"Στρογγυλό με 1 επίπεδο€3.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 29VU93 Πιλοτικό τρυπάνι από χάλυβα υψηλής ταχύτητας
€5.34 /μονάδα