WESTWARD 24Y922 Τροχαίο πάγκο εργασίας 43.87 x 26.87 x 38.5 Μπλε | ΑΒ8ΑΒΑ

WESTWARD 24Y922 κυλιόμενος πάγκος εργασίας 43.87 x 26.87 x 38.5 μπλε

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8ABA Μοντέλο: 24Y922

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,039.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητός πάγκος εργασίας ιστότοπου
Κάστερ Ντία.4"
Τύπος τροχίσκου(2) Σταθερό, (2) Περιστρεφόμενο
ΧρώμαΜπλε
διαμόρφωσηΡυθμιζόμενο 5-1 / 2 βαθιά με τσουλήθρες με ρουλεμάν
Βάθος26.875 "
GaugeΕνισχυμένο 12 ga. Επάνω, Κάτω και Σώμα, Ενισχυμένο 16 ga. Πόρτες
Τύπος λαβήςΠλήρης ώθηση βάθους
Ύψος38.5 "
Σύστημα κλειδώματοςΛουκέτο και χειροκίνητη απελευθέρωση μανδάλου
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός θυρών2
Αριθμός συρταριών4
Αριθμός Ράφων3
Λουκέτο Max Ντία.3 / 8 "
Χωρητικότητα αποθήκευσης21.4 cu. ft.
Πλάτος43.88 "
Υλικό επιφάνειας εργασίαςΑτσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 153.9
Ύψος πλοίου (cm)69.85
Μήκος πλοίου (cm)114.3
Πλάτος πλοίου (cm)86.36
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 24Y922 κυλιόμενος πάγκος εργασίας 43.87 x 26.87 x 38.5 μπλε
€2,039.53 /μονάδα