Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 23YZ49 Lug Copper Gauge 4/0 1/2 Inch Pk5 | AB7RDT

WESTWARD 23YZ49 Λουγκ Χάλκινο μετρητή 4/0 1/2 ίντσας Pk5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7RDT Μοντέλο: 23YZ49

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.17 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙούλιος
ΧρώμαΚίτρινο
Υλικό σύνδεσηςΕπιχρυσωμένο
Τύπος σύνδεσηςCrimp / Solder
Τύπος σύνδεσηςCrimp / Solder
Gauge4/0
ΥλικόΕπιχρυσωμένο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΥποκατηγορίαΙούλιος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536904000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικό σύνδεσηςGaugeΥλικόΜέγεθος στηρίγματοςPkg. Ποσ.Τιμή
WESTWARD 23YZ08 Lug Copper Gauge 4/0 3/8 Inch Stud - Πακέτο 25 | AB7RBY 23ΥΖ08-Χαλκός4/0Χαλκός3 / 8 "25€108.48
WESTWARD 23YZ09 Lug Copper Gauge 4/0 1/2 Inch Stud - Πακέτο 2 | AB7RBZ 23ΥΖ09-Χαλκός4/0Χαλκός1 / 2 "2€8.83
WESTWARD 23YZ12 Lug Copper Gauge 6 # 10 - Πακέτο 25 | AB7RCC 23ΥΖ12-Χαλκός6Χαλκός# 10 "25€25.23
WESTWARD 23YZ13 Lug Copper Gauge 6 1/4 Inch Stud - Πακέτο 25 | AB7RCD 23ΥΖ13-Χαλκός6Χαλκός1 / 4 "25€25.67
WESTWARD 23YZ14 Lug Copper Gauge 6 5/16 ίντσα - Πακέτο 25 | AB7RCE 23ΥΖ14-Χαλκός6Χαλκός5 / 16 "25€25.73
WESTWARD 23YZ15 Lug Copper Gauge 6 3/8 Inch Stud - Πακέτο 25 | AB7RCF 23ΥΖ15-Χαλκός6Χαλκός3 / 8 "25€25.97
WESTWARD 23YZ18 Lug Copper Gauge 4 5/16 Inch - Πακέτο 25 | AB7RCJ 23ΥΖ18-Χαλκός4Χαλκός5 / 16 "25€33.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 23YZ49 Λουγκ Χάλκινο μετρητή 4/0 1/2 ίντσας Pk5
€42.17 /πακέτο