Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 23X833 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 7 x 2 x 3/4 In | AB7PJK

WESTWARD 23X833 Σφήνα φλάντζας που δεν σπινθηρίζει 7 x 2 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PJK Μοντέλο: 23X833
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
€121.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα σφήνα
Ύψος3 / 4 "
Μήκος7"
ΥλικόΚράμα χαλκού βηρυλλίου
ΧαρακτηριστικάΧωρίς σπινθήρα, μη μαγνητικά, ανθεκτικά στη διάβρωση
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8205593080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 23X830 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 8 x 1-1 / 2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "€145.74
WESTWARD 23X831 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 8-1 / 2 x 2 x 1-1 / 4 In | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"€152.03
WESTWARD 23X832 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 6 x 1 x 1/2 In | AB7PJJ 23X8321 / 2 "6"1"€41.78
WESTWARD 23X834 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 6 x 1-1 / 2 x 3/4 In | AB7PJL 23X8343 / 4 "6"1.5 "€88.17
WESTWARD 23X835 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 4 x 3/4 x 1/2 In | AB7PJM 23X8351 / 2 "4"3 / 4 "€25.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 23X833 Σφήνα φλάντζας που δεν σπινθηρίζει 7 x 2 x 3/4 ίντσες
€121.18 /μονάδα