Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 23X832 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 6 x 1 x 1/2 In | AB7PJJ

WESTWARD 23X832 Σφήνα φλάντζας που δεν σπινθηρίζει 6 x 1 x 1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7PJJ Μοντέλο: 23X832
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
€41.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα σφήνα
Ύψος1 / 2 "
Μήκος6"
ΥλικόΚράμα χαλκού βηρυλλίου
ΧαρακτηριστικάΧωρίς σπινθήρα, μη μαγνητικά, ανθεκτικά στη διάβρωση
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8205593080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 23X830 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 8 x 1-1 / 2 x 1 In | AB7PJG 23X8301"8"1.5 "€145.74
WESTWARD 23X831 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 8-1 / 2 x 2 x 1-1 / 4 In | AB7PJH 23X8311.25 "8.5 "2"€152.03
WESTWARD 23X833 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 7 x 2 x 3/4 In | AB7PJK 23X8333 / 4 "7"2"€121.18
WESTWARD 23X834 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 6 x 1-1 / 2 x 3/4 In | AB7PJL 23X8343 / 4 "6"1.5 "€88.17
WESTWARD 23X835 Σφήνα φλάντζας χωρίς σπινθήρα 4 x 3/4 x 1/2 In | AB7PJM 23X8351 / 2 "4"3 / 4 "€25.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 23X832 Σφήνα φλάντζας που δεν σπινθηρίζει 6 x 1 x 1/2 ίντσες
€41.78 /μονάδα