WESTWARD 23KX50 Τραβήξτε τριβή ρουλεμάν μη αναστρέψιμη | AB7HFL

WESTWARD 23KX50 Εξολκέας ρουλεμάν τυφλής οπής Μη αναστρέψιμο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7HFL Μοντέλο: 23KX50

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€865.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤραβήξτε ρουλεμάν τυφλών οπών
Για χρήση OnΧρησιμοποιείται σε εργασίες όπου οι σφραγίδες είναι δύσκολο να αφαιρεθούν π.χ. Πλήμνη τροχού
Στυλ σαγόνιΠερισπασμός
Αριθμός κομματιών15
Περιλαμβάνονται μεγέθη8 mm έως 11 mm, 12 mm έως 17 mm, 18 mm έως 23 mm, 24 mm έως 29 mm, 30 mm έως 34 mm, 35 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm, 55 mm
ΧαρακτηριστικάΜη αναστρέψιμη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.247
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8205595560
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 23KX50 Εξολκέας ρουλεμάν τυφλής οπής Μη αναστρέψιμο
€865.67 /μονάδα