Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 22XP51 C-cutter 1-7/8 D x 1-3/8 Inch Μήκος 4 Inch Cap | AB7GAF

WESTWARD 22XP51 C-cutter 1-7/8 D x 1-3/8 Inch Μήκος 4 ιντσών Καπάκι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7GAF Μοντέλο: 22XP51

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόπτης
Μέγεθος σύνδεσης5 / 8 "
Αναγνωριστικό χωρητικότητας γραμμής αποστράγγισης2 έως 4 "
Αριθμός κομματιών1
Μέγεθος1-7 / 8 "D x 1-3 / 8" L

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8207907585
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΜέγεθος σύνδεσηςΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΕίδοςΜήκος κοπήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 22XP60 Double Cutter 2 D x 2-7/8 Inch Μήκος 8 Inch Cap | AB7GAQ 22ΧP602 "D x 2-7 / 8" Λ7 / 8 "---Κόπτης--€14.12
WESTWARD 22XP61 Double Cutter 3 D x 3-7/8 Inch Μήκος 8 Inch Cap | AB7GAR 22ΧP613 "D x 3-7 / 8" Λ7 / 8 "---Κόπτης--€16.81
WESTWARD 22XP62 Διπλός κόπτης 3-5 / 8 D x 5-1 / 4 ίντσες Μήκος | AB7GAT 22ΧP623-5 / 8 "D x 5-1 / 4" L7 / 8 "---Κόπτης--€16.34
WESTWARD 2UJY2 Κόπτης 5 1/2 ίντσας Συνολικό μήκος 1 5/8 ίντσας περικοπή | AC3LMK 2 UJY2--Επιμήκη δαχτυλίδιαΝάιλον και φίμπεργκλαςΒρόχοςΨαλίδια Kevlar1.625 "5.5 "€33.11
WESTWARD 2UJY3 Κόπτης 5 3/4 ίντσας Συνολικό μήκος 1 1/4 ίντσας περικοπή | AC3LML 2 UJY3--Εργονομική καμπύληΠολυπροπυλένιοΕυθεία, εργονομικήΨαλίδια Kevlar1.25 "5.75 "€25.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22XP51 C-cutter 1-7/8 D x 1-3/8 Inch Μήκος 4 ιντσών Καπάκι
€3.94 /μονάδα