Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 22UV99 Hammer Drill Bit Sds Plus 1/4 x 4-1 / 2 In | AB7FJG

WESTWARD 22UV99 σφυροδράπανο Sds Plus 1/4 x 4-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7FJG Μοντέλο: 22UV99
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
€4.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφυρί τρυπάνι
Λίγο Ντία.1 / 4 "
Μήκος διάτρησης2"
Αριθμός κεφαλών κοπής4
Συνολικό μήκος4.5 "
Σχήμα κνήμηςSDS Plus
Μέγεθος κνήμης25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΑριθμός κεφαλών κοπήςΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 22UV47 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 5/32 x 6 In | AB7FGQ 22 UV475 / 32 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€11.58
WESTWARD 22UV52 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 3/16 x 12 In | AB7FGU 22 UV523 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€20.69
WESTWARD 22UV56 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 1/4 x 6 In | AB7FGW 22 UV561 / 4 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€8.27
WESTWARD 22UV58 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 1/4 x 12 In | AB7FGX 22 UV581 / 4 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€20.40
WESTWARD 22UV61 Σφυρί Τρυπανιού Sds Plus 5/16 x 12 In | AB7FHA 22 UV615 / 16 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€23.56
WESTWARD 22UV62 Σφυρί Τρυπάνι Sds Plus 3/8 x 6 In | AB7FHB 22 UV623 / 8 "4"26"SDS Plus25 / 64 "€10.88
WESTWARD 22UV64 Σφυρί Τρυπάνι Sds Plus 3/8 x 12 In | AB7FHD 22 UV643 / 8 "10 "212 "SDS Plus25 / 64 "€19.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22UV99 σφυροδράπανο Sds Plus 1/4 x 4-1/2 ίντσες
€4.88 /μονάδα