Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 22UV35 Διάτρηση μπετό τοιχοποιίας 7/8 ίντσες | AB7FGC

WESTWARD Διάμετρος τρυπανιού τοιχοποιίας 22UV35 7/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB7FGC Μοντέλο: 22UV35

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€46.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι τεκτονικών
Λίγο Ντία.7 / 8 "
Κεφάλια κοπής2
Μήκος διάτρησης4"
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος36 "
Σχήμα κνήμηςΣτρογγυλή κνήμη
Μέγεθος κνήμης1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7685
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)93.98
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8207502030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.Μήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΣχήμα κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 22UV34 Διάμετρος τρυπανιών τοιχοποιίας 7/8 ίντσες | AB7FGB 22 UV347 / 8 "4"24 "Στρογγυλή κνήμη1 / 2 "€15.86
WESTWARD 22UV37 Διάμετρος τρυπανιού τοιχοποιίας 1 ίντσα | AB7FGE 22 UV371"4.5 "24 "Στρογγυλή κνήμη1 / 2 "€18.09
WESTWARD 22UV43 Διάμετρος τρυπανιού τοιχοποιίας 1-1 / 2 ίντσες | AB7FGL 22 UV431-1 / 2 "4.5 "24 "Στρογγυλή κνήμη1 / 2 "€27.12
WESTWARD 22UV44 Διάμετρος κοπής τοιχοποιίας 1-1 / 2 ίντσες | AB7FGM 22 UV441-1 / 2 "4.5 "36 "Στρογγυλή κνήμη1 / 2 "€69.09
WESTWARD 6PTC8 μύτη τοιχοποιίας 3/16 ίντσες 4 ίντσες Μήκος στέλεχος 3/16 ίντσες | AF2BAL 6PTC83 / 16 "2.75 "4"Ετερόφυλη3 / 16 "€2.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD Διάμετρος τρυπανιού τοιχοποιίας 22UV35 7/8 ίντσες
€46.24 /μονάδα