Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 22UV17 Scisis Chisel Sds Max L 12 Inch Πλάτος 2 ίντσες | AB7FFL

WESTWARD 22UV17 Scaling Chisel Sds Max L 12 Inch Πλάτος 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7FFL Μοντέλο: 22UV17

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€32.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλίμακα σμίλης
Πλάτος λεπίδας2"
Μήκος12 "
Συνολικό μήκος12 "
Μήκος κνήμης4.5 "
Μέγεθος κνήμης23 / 32 "
Τύπος στελέχουςSDS Μέγ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.702
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος λεπίδαςΜήκος κνήμηςΜέγεθος κνήμηςΤύπος στελέχουςΤιμή
WESTWARD 22UU94 Scisis Chisel 3/4 Hex L 12 Inch Πλάτος 3 ίντσες | AB7FEV 22 UU943"2.5 "3 / 4 "3/4 Εξάγωνο Στέλεχος€20.51
WESTWARD 22UV16 Scisis Chisel Sds Max L12 Inch Πλάτος 1.5 ίντσα | AB7FFK 22 UV161.5 "4.5 "23 / 32 "SDS Μέγ€9.33
WESTWARD 22UV18 Scisis Chisel Sds Max L 12 Inch Πλάτος 3 ίντσες | AB7FFM 22 UV183"4.5 "23 / 32 "SDS Μέγ€36.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22UV17 Scaling Chisel Sds Max L 12 Inch Πλάτος 2 ίντσες
€32.76 /μονάδα