Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 22RN92 Κουβέρτα συγκόλλησης 4 πόδια πλάτος 6 πόδια μαύρισμα | ΑΒ6ΥΚΑ

WESTWARD 22RN92 Κουβέρτα συγκόλλησης 4 πόδια πλάτος 6 πόδια μαύρισμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6YKA Μοντέλο: 22RN92

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€60.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουβέρτα συγκόλλησης
ΧρώμαTan
Τοποθέτηση Grommet24 "Κέντρα σε τέσσερις πλευρές
Ύψος6ft.
ΥλικόΚαθαρισμένο με θερμότητα φίμπεργκλας
Βάρος υλικού18 ουγκιές / τετραγωνικά yd.
Πάχος0.035 "
Πλάτος4ft.
Με Grommet / Χωρίς GrommetΜε στρόφιγγες
Αντέξτε τη θερμοκρασία.1000 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.494
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ7019905050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 22RN80 Κουβέρτα συγκόλλησης 4 πόδια πλάτος 6 πόδια λευκό | AB6YJM 22RN80Άσπρο6ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "4ft.€110.70
WESTWARD 22RN81 Κουβέρτα συγκόλλησης 6 πόδια πλάτος 6 πόδια λευκό | AB6YJN 22RN81Άσπρο6ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "6ft.€101.12
WESTWARD 22RN82 Κουβέρτα συγκόλλησης 8 πόδια πλάτος 6 πόδια λευκό | AB6YJP 22RN82Άσπρο6ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "8ft.€133.11
WESTWARD 22RN83 Κουβέρτα συγκόλλησης 8 πόδια πλάτος 8 πόδια λευκό | AB6YJQ 22RN83Άσπρο8ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "8ft.€226.97
WESTWARD 22RN84 Κουβέρτα συγκόλλησης 10 πόδια πλάτος 6 πόδια λευκό | AB6YJR 22RN84Άσπρο6ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "10ft.€144.60
WESTWARD 22RN85 Κουβέρτα συγκόλλησης 10 πόδια πλάτος 10 πόδια λευκό | AB6YJT 22RN85Άσπρο10ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "10ft.€292.35
WESTWARD 22RN86 Κουβέρτα συγκόλλησης 4 πόδια πλάτος 6 πόδια μαύρο | AB6YJU 22RN86Μαύρη6ft.Βαρέα ακρυλικά επικαλυμμένα υαλοβάμβακα0.051 "4ft.€108.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22RN92 Κουβέρτα συγκόλλησης 4 πόδια πλάτος 6 πόδια μαύρισμα
€60.13 /μονάδα