WESTWARD 22RN82 Κουβέρτα συγκόλλησης 8 πόδια πλάτος 6 πόδια λευκό | AB6YJP

WESTWARD 22RN82 Κουβέρτα συγκόλλησης 8 πόδια πλάτος 6 πόδια λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB6YJP Μοντέλο: 22RN82

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€133.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουβέρτα συγκόλλησης
ΧρώμαΆσπρο
Τοποθέτηση Grommet24 "Κέντρα σε τέσσερις πλευρές
Ύψος6ft.
ΥλικόΜη επικαλυμμένο φίμπεργκλας
Βάρος υλικού32 ουγκιές / τετραγωνικά yd.
Πάχος0.08 "
Πλάτος8ft.
Με Grommet / Χωρίς GrommetΜε στρόφιγγες
Αντέξτε τη θερμοκρασία.1000 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.7105
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ7019905050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΥλικόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 22RN80 Κουβέρτα συγκόλλησης 4 πόδια πλάτος 6 πόδια λευκό | AB6YJM 22RN80Άσπρο6ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "4ft.€122.25
WESTWARD 22RN81 Κουβέρτα συγκόλλησης 6 πόδια πλάτος 6 πόδια λευκό | AB6YJN 22RN81Άσπρο6ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "6ft.€101.12
WESTWARD 22RN83 Κουβέρτα συγκόλλησης 8 πόδια πλάτος 8 πόδια λευκό | AB6YJQ 22RN83Άσπρο8ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "8ft.€250.65
WESTWARD 22RN84 Κουβέρτα συγκόλλησης 10 πόδια πλάτος 6 πόδια λευκό | AB6YJR 22RN84Άσπρο6ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "10ft.€159.68
WESTWARD 22RN85 Κουβέρτα συγκόλλησης 10 πόδια πλάτος 10 πόδια λευκό | AB6YJT 22RN85Άσπρο10ft.Μη επικαλυμμένο φίμπεργκλας0.08 "10ft.€292.35
WESTWARD 22RN86 Κουβέρτα συγκόλλησης 4 πόδια πλάτος 6 πόδια μαύρο | AB6YJU 22RN86Μαύρη6ft.Βαρέα ακρυλικά επικαλυμμένα υαλοβάμβακα0.051 "4ft.€121.45
WESTWARD 22RN87 Κουβέρτα συγκόλλησης 6 πόδια πλάτος 6 πόδια μαύρο | AB6YJV 22RN87Μαύρη6ft.Βαρέα ακρυλικά επικαλυμμένα υαλοβάμβακα0.051 "6ft.€139.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 22RN82 Κουβέρτα συγκόλλησης 8 πόδια πλάτος 6 πόδια λευκό
€133.11 /μονάδα