Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 21ML10 Countersink 3 Φλάουτα 82 Βαθμός 5/8 Hss | AB6GMA

WESTWARD 21ML10 Countersink 3 Flutes 82 Degree 5/8 Hss

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GMA Μοντέλο: 21ML10
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
€16.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.5 / 8 "
Χωρητικότητα κοπής5 / 8 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόHSS
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.25 "
Σανκ Ντία.3 / 8 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)2.29
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 21ML07 Countersink 3 Φλάουτα 82 Βαθμός 1/2 Hss | AB6GLX 21ML071 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€15.62
WESTWARD 21ML08 Countersink 3 Φλάουτα 82 Βαθμός 3/8 Hss | AB6GLY 21ML083 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€8.47
WESTWARD 21ML09 Countersink 3 Φλάουτα 82 Βαθμός 3/4 Hss | AB6GLZ 21ML093 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€17.55
WESTWARD 21ML11 Countersink 3 Φλάουτα 82 Βαθμός 1 ίντσας Hss | AB6GMB 21ML111"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€28.27
WESTWARD 21ML12 Countersink 3 Φλάουτα 82 Βαθμός 1/4 Hss | AB6GMC 21ML121 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€7.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 21ML10 Countersink 3 Flutes 82 Degree 5/8 Hss
€16.42 /μονάδα