Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 21MK97 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated | AB6GLM

WESTWARD 21MK97 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6GLM Μοντέλο: 21MK97
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
€21.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρύνω το άνω της οπής βίδας
Σώμα Dia.1 / 2 "
Χωρητικότητα κοπής1 / 2 "
φινίρισμαΦωτεινό
Περιλαμβάνεται Γωνία82 μοίρες
ΥλικόHSS
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1 / 4 "
Μήκος κνήμης1"
ΧαρακτηριστικάΕνιαίος τελικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207904500
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣώμα Dia.Χωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Μήκος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 21MK98 Countersink 1 Flutes 82 Degree 3/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AB6GLN 21ΜΚ983 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€8.47
WESTWARD 21MK99 Countersink 1 Flutes 82 Degree 3/4 High Speed ​​Steel Uncoated | AB6GLP 21ΜΚ993 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€44.31
WESTWARD 21ML01 Countersink 1 Flutes 82 Degree 5/8 High Speed ​​Steel Uncoated | AB6GLQ 21ML015 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€18.09
WESTWARD 21ML02 Countersink 1 Φλογέρες 82 Βαθμός 1/4 Χάλυβας υψηλής ταχύτητας χωρίς επίστρωση | AB6GLR 21ML021 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€6.67
WESTWARD 21ML03 Countersink 1 Φλάουτα 82 Βαθμός 1 ίντσας Hss | AB6GLT 21ML031"1"2.75 "1 / 2 "1.25 "€29.12
WESTWARD 21ML04 Countersink 1 Φλάουτα 82 Βαθμός 1 1/4 Hss | AB6GLU 21ML041-1 / 4 "1-1 / 4 "2.75 "1 / 2 "1.25 "€47.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 21MK97 Countersink 1 Flutes 82 Degree 1/2 High Speed ​​Steel Uncoated
€21.56 /μονάδα