Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 20HW63 Μπουζί Socket Sae 5/16 ίντσες | AF6TRF

WESTWARD 20HW63 Πρίζα Μπουζί Sae 5/16 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6TRF Μοντέλο: 20HW63
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
€0.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποδοχή μπουζί
Μέγεθος οδήγησης1 / 4 "
φινίρισμαΓυαλισμένο
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου
Αριθμός πόντων8
Μέγεθος μονάδας εξόδου5 / 16 "
Συνολικό μήκος1"
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος5 / 16 "
Βάθος υποδοχής5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.018
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8204200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος υποδοχήςΜέγεθος οδήγησηςφινίρισμαΑριθμός πόντωνΜέγεθος μονάδας εξόδουΣυνολικό μήκοςΣΑΕ ή μέτρησηΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 1KEJ5 Μπουζί 3/8 Inch Drive 16mm 6 Pt | AB2AKN 1KEJ5Αρχικό3 / 8 "Επιχρωμιωμένο Chrome616mm2 25 / 64 "Μετρικός16mm€1.35
WESTWARD 1KEJ6 Μπουζί 3/8 Inch Drive 21mm 6 Pt | AB2AKP 1KEJ6Αρχικό3 / 8 "Επιχρωμιωμένο Chrome621mm2 39 / 64 "Μετρικός21mm€1.59
WESTWARD 20HW58 Μπουζί 1 ιντσών Drive 2/5 ίντσας | AF8TRA 20ΗW583 / 16 "1 / 2 "Πλήρης πολωνική65 / 8 "2 9 / 16 "ΣΑΕ5 / 8 "€1.76
WESTWARD 20HW59 Υποδοχή μπουζί 1/2 ίντσα Drive 13/16 ίντσα | AF6TRB 20ΗW593 / 16 "1 / 2 "Πλήρης πολωνική613 / 16 "2 9 / 16 "ΣΑΕ13 / 16 "€1.93
WESTWARD 20HW60 Μπουζί 3/8 Inch Drive 13/16 Inch | AF6TRC 20ΗW603 / 16 "3 / 8 "Πλήρης πολωνική613 / 16 "2 9 / 16 "ΣΑΕ13 / 16 "€8.02
Μπουζί WESTWARD 20HW62 Μπουζί Sae 1/4 ίντσας | AF6TRE 20ΗW625 / 16 "1 / 4 "Γυαλισμένο81 / 4 "1"ΣΑΕ1 / 4 "€1.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 20HW63 Πρίζα Μπουζί Sae 5/16 ίντσας
€0.58 /μονάδα