Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 20C886 Pick Replacement Handle 36 In | AB4QPD

WESTWARD 20C886 Λαβή αντικατάστασης 36 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QPD Μοντέλο: 20C886

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπιλέξτε λαβή αντικατάστασης
HandleFiberglass
Συνολικό μήκος36 "
ΧαρακτηριστικάFiberglass

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0499
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςSV

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 20C886 Λαβή αντικατάστασης 36 ιντσών
€21.35 /μονάδα