Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1ZTD3 Z Swivel 6000 Psi με ρουλεμάν | AB4QBA

WESTWARD 1ZTD3 Z Swivel 6000 Psi με ρουλεμάν

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4QBA Μοντέλο: 1ZTD3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςZ Περιστρεφόμενο
Είσοδος1/4 "(F) NPT
Μέγιστη. Πίεση6000 psi
Outlet1/8 "(Μ) NPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.297
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7307995060
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοOutletΤιμή
WESTWARD 13X062 Z Περιστρεφόμενη | AA6GFU 13X0621/4 "(Μ) NPT€73.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1ZTD3 Z Swivel 6000 Psi με ρουλεμάν
€62.61 /μονάδα