WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 In | AB4JGX

WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4JGX Μοντέλο: 1YER5

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€97.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑναρριχητικό φυτό
Μέγεθος τροχίσκου2-1 / 2 "
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Ύψος4.125 "
Μήκος40.187 "
Χωρητικότητα φορτίου250 λίβρες
Αριθμός τροχών6
ΧαρακτηριστικάΣωληνοειδής, ράγα πτώσης
Πλάτος16.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.55
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)104.14
Πλάτος πλοίου (cm)44.45
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος τροχίσκουΤύπος τροχίσκουΎψοςΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
WESTWARD 1YER9 Creeper 36 5/8 x 17 15/16 x 4 1/8 In | AB4JGZ 1ΕΤ92-1 / 2 "Στροφέας3 11 / 16 "36 "Σωληνοειδής16 11 / 16 "€197.62
WESTWARD 1YEU2 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 5 In | AB4JHA 1ΕΕ23"Spring Ride Περιστρεφόμενο5"40.187 "Σωληνοειδής, ράγα πτώσης16.75 "€263.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1YER5 Creeper 40 3/16 x 16 3/4 x 4 1/8 In
€97.81 /μονάδα