WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 τόνοι | AB3XQC

WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Ton

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3XQC Μοντέλο: 1VW31

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,015.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό Toe Jack
ΒάσηΣυγκολλημένος
Μέγεθος βάσης4-5/8 x 7-1/2"
ΚύλινδροςΧάλυβας μεσαίου άνθρακα χρωμίου
λαβή Μήκος23.625 "
ανυψωτικής ικανότητας5 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης5.75 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης7 / 8 "
Μέγιστη. Υψος5.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 27
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)30.99
Πλάτος πλοίου (cm)29.72
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Ύψος (κλειστό) (In.) (7/8)
    • Ανυψωτική ικανότητα στην κορυφή (T) (10)
    • Μέγιστη. Ύψος toe (In.) (5-3 / 4)
    • Ελάχ. Toe Height (In.) (7/8)
    • Έμβολο (Chrome)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος βάσηςΚύλινδροςανυψωτικής ικανότηταςΜέγιστο ύψος ανύψωσηςΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜέγιστη. ΥψοςΤιμή
WESTWARD 1AVP7 Hydraulic Toe Jack 10 τόνοι | AA8YUT 1AVP711-5/8 x 9-1/4"Χάλυβας με επιχρωμιωμένο μεσαίο άνθρακα10 τόνοι.6.25 "1.125 "6.25 "€2,764.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1VW31 Jack Toe 5 Ton
€2,015.42 /μονάδα