Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1LCW4 Ratcheting Box Γαλλικό κλειδί 8 x 9mm Διπλό άκρο | AB2DPR

WESTWARD 1LCW4 Κλειδί με καστάνια 8 x 9mm Διπλό άκρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DPR Μοντέλο: 1LCW4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓαλλικό κλειδί με καστάνια
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΠτυχία 0
Μέγεθος κεφαλής8 x 9mm
ΥλικόΧάλυβας βαναδίου
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος5"
αντιστρέφονταςΟχι
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος8 x 9 mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΔιπλό άκρο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1LCW4 Κλειδί με καστάνια 8 x 9mm Διπλό άκρο
€9.61 /μονάδα