Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1LCV8 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 25mm Extra Long | AB2DPL

WESTWARD 1LCV8 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 25mm Extra Long

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DPL Μοντέλο: 1LCV8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€42.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΠτυχία 0
Μέγεθος κεφαλής25mm
ΥλικόΧάλυβας βαναδίου
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος14.187 "
αντιστρέφονταςΟχι
ΣΑΕ ή μέτρησηΜετρικός
Μέγεθος25mm
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΠολύ μακρύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.486
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)42.67
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 1LCV6 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 22mm Extra Long | AB2DPJ 1LCV613 "22mm€9.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1LCV8 Συνδυαστικό κλειδί Ratcheting 25mm Extra Long
€42.66 /μονάδα