Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1LCP7 Ratcheting Combination Wrench 7/16 ίντσα Ευέλικτη | AB2DMW

WESTWARD 1LCP7 Συνδυαστικό κλειδί καστάνιας 7/16 ίντσας Εύκαμπτο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2DMW Μοντέλο: 1LCP7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€40.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί συνδυασμού καστάνια
φινίρισμαΠλήρης πολωνική
Ευέλικτη κεφαλήΠτυχία 180
Μέγεθος κεφαλής7 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας βαναδίου
Ελάχ. Αψίδα SwingΠτυχία 5
Αριθμός οδοντωτών δοντιών72
Αριθμός πόντων12
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος7"
αντιστρέφονταςΟχι
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Μέγεθος7 / 16 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Στυλ κλειδιούΚλείδωμα εύκαμπτο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8204110030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 1LCP5 Ratcheting Combination Wrench 5/16 Inch Ευέλικτη | AB2DMU 1LCP55.5 "5 / 16 "€36.19
WESTWARD 1LCP6 Ratcheting Combination Wrench 3/8 Inch Ευέλικτη | AB2DMV 1LCP66.5 "3 / 8 "€38.06
WESTWARD 1LCP8 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 1/2 ίντσας εύκαμπτο | AB2DMX 1LCP88"1 / 2 "€44.63
WESTWARD 1LCP9 Ratcheting Combination Wrench 9/16 ίντσα Ευέλικτη | AB2DMY 1LCP98.5 "9 / 16 "€47.03
WESTWARD 1LCR1 Ratcheting Combination Wrench 5/8 Inch Ευέλικτη | AB2DMZ 1LCR19.5 "5 / 8 "€47.38
WESTWARD 1LCR2 Ratcheting Combination Wrench 11/16 ίντσα Ευέλικτη | AB2DNA 1LCR210 "11 / 16 "€49.22
WESTWARD 1LCR3 Κλειδί συνδυασμού Ratcheting 3/4 ίντσας Εύκαμπτο | AB2DNB 1LCR311 "3 / 4 "€62.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1LCP7 Συνδυαστικό κλειδί καστάνιας 7/16 ίντσας Εύκαμπτο
€40.86 /μονάδα