WESTWARD 1JYU8 Φορτιστής μπαταρίας 6 / 12v (a) 55 A Έναρξη | AA9ZHG

WESTWARD 1JYU8 Φορτιστής μπαταρίας 6/12v (α) Εκκίνηση 55 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZHG Μοντέλο: 1JYU8

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€143.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτιστής Μπαταρίας
Μήκος καλωδίου6ft.
Χρόνος φόρτισης 12V3 έως 5 ώρες.
Εισαγωγή2.2 αμπέρ (φόρτιση) / 9.5 αμπέρ (έναρξη)
Εγχειρίδιο (M) / Αυτόματο (A)A
Συνολικό βάθος6.5 "
συνολικό ύψος5"
συνολικό πλάτος9.5 "
Ονομαστικοί ενισχυτές UL 12V10
Ονομαστικοί ενισχυτές UL 6V10
Τάση τάσης120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.3595
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)24.38
Κωδικός ΕΣ8504409550
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χρόνος φόρτισης 6V (3 έως 5 ώρες.)
    • Εκκίνηση με βαθμολογία UL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WESTWARD 1JYU6 Φορτιστής μπαταρίας 6 / 12v (m) 100 A Έναρξη | AA9ZHE 1JYU6€157.38
WESTWARD 1JYU9 Φορτιστής μπαταρίας 6 / 12v (a) 100 A Έναρξη | ΑΑ9ΖΗΗ 1JYU9€161.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1JYU8 Φορτιστής μπαταρίας 6/12v (α) Εκκίνηση 55 A
€143.86 /μονάδα