Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 1ECG3 Πένσες κλειδώματος με μύτη 6 ιντσών μαλακή λαβή | AA9NPX

WESTWARD 1ECG3 Πένσα ασφάλισης μακριάς μύτης Μαλακή λαβή 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NPX Μοντέλο: 1ECG3
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
€14.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριές κλειδώματος
ΚατασκευήΧάλυβας Cr-V
φινίρισμαΕπινικελωμένη
HandleΜαλακή λαβή
Τύπος λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χωρητικότητα σιαγόνων2"
Μήκος γνάθου1.75 "
Μοχλός απελευθέρωσης σιαγόνων1-Χέρι
Πάχος γνάθου3 / 8 "
Τύπος γνάθουΜακριά μύτη
Πλάτος γνάθου1 / 4 "
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός κομματιών1
Μηχανισμός βιδώνΡύθμιση κλειδώματος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Κόφτης καλωδίωνΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)23.11
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8204120000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΤύπος λαβήςΧωρητικότητα σιαγόνωνΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΜήκοςΤιμή
WESTWARD 1ECF1 Πένσες κλειδώματος μύτης 4 mm χάλυβα | AA9NPM 1ΕCF1ΑτσάλιΑπλή λαβή1.5 "1.437 "1 / 4 "4"€18.09
WESTWARD 1ECF2 Πένσες κλειδώματος μύτης μακράς διαρκείας 6 ιντσών | AA9NPN 1ΕCF2ΑτσάλιΑπλή λαβή2"1.75 "1 / 4 "6"€21.42
WESTWARD 1ECF3 Πένσες κλειδώματος μύτης 9 ίντσες χάλυβα | AA9NPP 1ΕCF3ΑτσάλιΑπλή λαβή2.75 "2.25 "3 / 8 "9"€27.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 1ECG3 Πένσα ασφάλισης μακριάς μύτης Μαλακή λαβή 6 ιντσών
€14.32 /μονάδα