Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 19ZC69 Ροπή κλειδιού κεφαλής Ανοιχτό άκρο 13mm | AF6NPW

WESTWARD 19ZC69 Ροπόκλειδο Κεφαλή Ανοιχτό άκρο 13mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NPW Μοντέλο: 19ZC69

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεφαλή κλειδιού ροπής
Μέγεθος οδήγησης9 x 12 mm
Υλικό κεφαλήςΧάλυβας χρώμιο βανάδιο
επικεφαλής ΤύποςΑνοιχτό τέλος
ΥλικόCRV
Μέγιστη. Ροπή38 πόδια.-lb.
ΌφσετΠτυχία 0
Συνολικό μήκος1 3 / 5 "
Μέγεθος13

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)0.56
Μήκος πλοίου (cm)2.87
Πλάτος πλοίου (cm)1.75
Κωδικός ΕΣ8204110030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κεφαλήςεπικεφαλής ΤύποςΥλικόΜέγιστη. ΡοπήΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 19ZC56 Ροπή κεφαλής με στρογγυλή καστάνια 1/4 ίντσας | AF6NPG 19ZC56Κράμα χάλυβαΣτρογγυλή καστάνιαΚράμα χάλυβα55 πόδια.-lb.1 4 / 5 "1 / 4 "€18.95
WESTWARD 19ZC57 Ροπή κεφαλής με ροδέλα στρογγυλή καστάνια 3/8 ιντσών | AF6NPH 19ZC57Κράμα χάλυβαΣτρογγυλή καστάνιαΚράμα χάλυβα178 πόδια.-lb.2"3 / 8 "€21.98
WESTWARD 19ZC58 Ροπή κεφαλής με στρογγυλή καστάνια 1/2 ίντσας | AF6NPJ 19ZC58Κράμα χάλυβαΣτρογγυλή καστάνιαΚράμα χάλυβα295 πόδια.-lb.2"1 / 2 "€23.44
WESTWARD 19ZC63 Ροπή κεφαλής με κλειδί 7mm | AF6NPP 19ZC63Χάλυβας χρώμιο βανάδιοΑνοιχτό τέλοςCRV7 πόδια.-lb.1.5 "7mm€9.67
WESTWARD 19ZC64 Ροπή με κλειδί κεφαλής Ανοιχτό άκρο 8mm | AF6NPQ 19ZC64Χάλυβας χρώμιο βανάδιοΑνοιχτό τέλοςCRV10 πόδια.-lb.1.5 "8€9.67
WESTWARD 19ZC65 Ροπή με κλειδί κεφαλής Ανοιχτό άκρο 9mm | AF6NPR 19ZC65Χάλυβας χρώμιο βανάδιοΑνοιχτό τέλοςCRV14 πόδια.-lb.1.5 "9€9.67
WESTWARD 19ZC66 Ροπή κλειδιού κεφαλής Ανοιχτό άκρο 10mm | AF6NPT 19ZC66Χάλυβας χρώμιο βανάδιοΑνοιχτό τέλοςCRV18 πόδια.-lb.1 3 / 5 "10€17.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 19ZC69 Ροπόκλειδο Κεφαλή Ανοιχτό άκρο 13mm
€17.48 /μονάδα