Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 19N141 Step Drill Bit M2 7 / 8-1 / 4 και 1-3 / 8 In | AA8QNE

WESTWARD 19N141 Βήμα τρυπανιού M2 7/8-1/4 και 1-3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8QNE Μοντέλο: 19N141

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€127.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα τρυπάνι
Μήκος bit3.25 "
φινίρισμαΦωτεινό φινίρισμα
ΥλικόHSS M2
Αριθμός φλαούτων2
Αριθμός μεγεθών οπών5
Αριθμός κομματιών1
Σημείο γωνίαςΠτυχία 135
Μέγεθος κνήμης3 / 8 "
Τύπος στελέχουςΣτρογγυλή κνήμη με τρία διαμερίσματα
Μέγεθος7/8 ", 1-1 / 8", 1-7 / 32 ", 1-1 / 4" και 1 έως 3/8 "
Εύρος μεγέθους7/8" to 1-3/8"
Περιλαμβάνονται μεγέθη7/8", 1-1/8", 1-7/32", 1-1/4" And 1-3/8"
Βήμα πάχους1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1665
Ύψος πλοίου (cm)3.99
Μήκος πλοίου (cm)10.01
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8207502080
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜέγεθοςΕύρος μεγέθουςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
WESTWARD 19N124 Step Drill Bit M2 Bright 1 / 4-3 / 4 In | AA8QMY 19N1242.75 "1/4 "έως 3/4"1/4 "έως 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€58.33
WESTWARD 19N127 Step Drill Bit M2 Bright 3 / 16-7 / 8 In | AA8QNA 19N1273.25 "3/16 "έως 7/8"3/16 "έως 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€74.34
WESTWARD 19N142 Step Drill Bit M2 Bright 1 / 2-1 In | AA8QNF 19N1423.25 "1/2 "έως 1"1/2 "έως 1"1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€84.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 19N141 Βήμα τρυπανιού M2 7/8-1/4 και 1-3/8 In
€127.77 /μονάδα