WESTWARD 19D985 Καλάθι συγκόλλησης | AA8NEC

WESTWARD 19D985 Καρότσι συγκόλλησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8NEC Μοντέλο: 19D985

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€363.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι συγκόλλησης
Διαστάσεις βάσης34.6 "x 12.6"
Κάτοχος κυλίνδρου7-39 / 64 "
Βάθος39.7 "
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Τύπος λαβήςΜη ρυθμιζόμενο
Ύψος39.7ft.
Χωρητικότητα φορτίου200 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Tank Dia. Ασετυλίνη7.6 "
Μέγιστη. Tank Dia. Οξυγόνο7.6 "
Ύψος δίσκου εργαλείου3.2 "
Πλάτος δίσκου εργαλείου8.6 "
Ρουλεμάν τροχούΡουλεμάν
Διάμετρος τροχού7.25 "
Τύπος τροχούΚαουτσούκ και χάλυβας
Πλάτος τροχού1.5 "
Πλάτος20.4ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.155
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)87.63
Πλάτος πλοίου (cm)41.4
Κωδικός ΕΣ8716805090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ιμάντας από νάιλον για κυκλικούς αερίου

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 19D985 Καρότσι συγκόλλησης
€363.05 /μονάδα