Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 16Y619 Laminate Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BZC

WESTWARD 16Y619 Laminate Router Bit Carbide Tipped 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8BZC Μοντέλο: 16Y619
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
€23.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπιτ δρομολογητή Laminate
Κοπή Dia.1 / 2 "
Μήκος κοπής1.25 "
Βάθος κοπής1-1 / 4 ίντσες
Μήκος αυλακιού1.25 "
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων1
Συνολικό μήκος3.437 "
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης1 11 / 32 "
ΥποκατηγορίαΚομμάτι Router Laminate και Trim

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ8207703040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος κοπήςΜήκος αυλακιούΥλικόΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 16Y622 Laminate Router Bit High Speed ​​Steel 1/2 In | AA8BZF 16Y6221"1"HSS3.625 "1 5 / 16 "€19.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 16Y619 Laminate Router Bit Carbide Tipped 1/2 In
€23.28 /μονάδα