Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 16Y572 Straight Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BXC

WESTWARD 16Y572 Ευθύγραμμο καρβίδιο δρομολογητή με ανατροπή 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA8BXC Μοντέλο: 16Y572
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
€25.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυθεία bit δρομολογητή
Κοπή Dia.1 / 2 "
Μήκος κοπής1.25 "
Βάθος κοπής1-1 / 4 ίντσες
Μήκος αυλακιού1.25 "
ΥλικόΣυμβουλές με καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.1 / 2 "
Μήκος κνήμης2.75 "
ΥποκατηγορίαΕυθεία bit δρομολογητή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8207703040
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κοπή Dia.Μήκος κοπήςΜήκος κνήμηςΜήκος αυλακιούΕίδοςΥλικόΑριθμός φλαούτωνΤιμή
WESTWARD 16Y543 Straight Router Bit Στερεό Καρβίδιο 1/8 In | AA8BVW 16Y5431 / 4 "1 / 8 "3 / 8 "1.125 "3 / 8 "Ευθεία bit δρομολογητήΣτερεό καρβίδιο2€33.63
WESTWARD 16Y545 Straight Router Bit Carbide Tipped 3/8 In | AA8BVY 16Y5451 / 2 "3 / 8 "1"1.625 "1"Ευθεία bit δρομολογητήΣυμβουλές με καρβίδιο2€18.35
WESTWARD 16Y555 Straight Router Bit Carbide Tipped 1/4 In | AA8BWJ 16Y5551 / 2 "1 / 4 "1"1.75 "1"Ευθεία bit δρομολογητήΣυμβουλές με καρβίδιο2€16.28
WESTWARD 16Y571 Straight Router Bit Carbide Tipped 1 In | AA8BXB 16Y5711 / 2 "1"1.25 "1.75 "1.25 "Ευθεία bit δρομολογητήΣυμβουλές με καρβίδιο2€31.93
WESTWARD 16Y573 Straight Router Bit Carbide με άκρη 1/2 In | AA8BXD 16Y5731 / 2 "1 / 2 "2.5 "3.5 "2"Ευθεία bit δρομολογητήΣυμβουλές με καρβίδιο2€53.58
WESTWARD 16Y577 Straight Router Bit Solid Carbide 1/4 In | AA8BXH 16Y5771 / 4 "1 / 4 "1"1.5 "1"Ευθεία bit δρομολογητήΣτερεό καρβίδιο2€36.59
WESTWARD 16Y578 Straight Router Bit Carbide με άκρη 1/4 In | AA8BXJ 16Y5781 / 4 "1 / 4 "3 / 4 "1 11 / 32 "25 / 32 "Ευθεία bit δρομολογητήΣυμβουλές με καρβίδιο2€13.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 16Y572 Ευθύγραμμο καρβίδιο δρομολογητή με ανατροπή 1/2 ίντσας
€25.82 /μονάδα