Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13X061 Ακροφύσιο βελόνας 6 ιντσών | AA6GFT

WESTWARD 13X061 Ακροφύσιο βελόνας 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GFT Μοντέλο: 13X061

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιανομέας μύτης βελόνας
σύνδεση1/8 "FNPT
Είσοδος1/8 "FNPT
Μέγεθος6
Εργασιακή πίεση3000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)17.53
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
WESTWARD 13X060 Ακροφύσιο βελόνας 1-1/2 ιντσών | AA6GFR 13X0601.5 "€13.78
WESTWARD 45CT60 Needle Nose Dispenser, 90 Deg, 3.46 Inch Συνολικό μήκος, Λευκό, 1000 Psi Max. Πίεση | CU9XRR 45CT60-€38.42
WESTWARD 45FG50 Needle Nose Dispenser, 19/32 ίντσες | CU9XVX 45FG50-€29.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13X061 Ακροφύσιο βελόνας 6 ιντσών
€32.37 /μονάδα