WESTWARD 13P506 Λινέλαιο Roller 100 Lbs Steel | AA6AXQ

WESTWARD 13P506 Roller Linoleum 100 Lbs Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6AXQ Μοντέλο: 13P506

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€918.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛινέλαιο Roller
ΚατασκευήΑτσάλι
HandleΑφαιρούμενος
Μέγεθος100 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ8205595510
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Οι άξονες εισαγωγής δεν θα χαράξουν τοίχους

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13P506 Roller Linoleum 100 Lbs Steel
€918.44 /μονάδα