Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13A747 Carpet Knee Kicker Αλουμίνιο πλάτος προφυλακτήρας 5 ιντσών | AA4RDX

WESTWARD 13A747 Μοκέτα Knee Kicker Αλουμίνιο πλάτος προφυλακτήρας 5 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4RDX Μοντέλο: 13A747

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοκέτα Knee Kicker
ΚατασκευήΑλουμίνιο από χυτοσίδηρο, πείροι συγκράτησης από σκληρό ατσάλι, ελαστικό προφυλακτήρα πυκνού αφρού

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Ευρεία προφυλακτήρα 5 "

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13A747 Μοκέτα Knee Kicker Αλουμίνιο πλάτος προφυλακτήρας 5 ιντσών
€129.47 /μονάδα