Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 12F846 Αρχείο διπλής κοπής 10 ίντσες μαύρο οξείδιο | AA4DBK

WESTWARD 12F846 Λίμα Χεριού Διπλής κοπής 10 ιντσών μαύρο οξείδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4DBK Μοντέλο: 12F846

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€21.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρχείο χειρός
Τύπος κοπήςΔιπλό
φινίρισμαΦυσικό
Μήκος10 "
πρότυποΑμερικανικη
Σχήμα προφίλΤο μισό γύρο
Δόντια ανά ίντσα22/24

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2435
Ύψος πλοίου (cm)2.16
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8203109000
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠάχοςΤύπος κοπήςΔιάμετροςΠλάτοςΑκρεςφινίρισμαΜήκοςΣχήμα προφίλΤιμή
WESTWARD 10Z610 ορθογώνιο αρχείο για αλουμίνιο 8 In | AA2RRC 10Z610-SPL---Φυσικό8"Ορθογώνιος€3.48
WESTWARD 10Z611 ορθογώνιο αρχείο για αλουμίνιο 10 σε | AA2RRD 10Z611-SPL---Φυσικό10 "Ορθογώνιος€17.42
WESTWARD 10Z612 ορθογώνιο αρχείο για αλουμίνιο 12 σε | AA2RRE 10Z612-SPL---Φυσικό12 "Ορθογώνιος€21.16
WESTWARD 10Z613 μισό στρογγυλό αρχείο για αλουμίνιο 8 In | AA2RRF 10Z613-Μπάσταρδος---Φυσικό8"Το μισό γύρο€14.33
WESTWARD 10Z614 μισό στρογγυλό αρχείο για αλουμίνιο 10 σε | AA2RRG 10Z614-Μπάσταρδος---Φυσικό10 "Το μισό γύρο€26.36
WESTWARD 10Z615 μισό στρογγυλό αρχείο για αλουμίνιο 12 σε | AA2RRH 10Z615-Μπάσταρδος---Φυσικό12 "Το μισό γύρο€37.20
WESTWARD 10Z674 Αρχείο διπλού τερματισμού μισού γύρου 8 σε | AA2RRW 10Z674-Αρχικό---Φυσικό8"Το μισό γύρο€13.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 12F846 Λίμα Χεριού Διπλής κοπής 10 ιντσών μαύρο οξείδιο
€21.18 /μονάδα